間接照明用器具/非調光/シングルライン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63736899 品番 DSY-4886YW
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

調光の可否 色温度(K)2700 消費電力(W)12.5 容量(VA)21(100V)/22(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 長さ(mm)906 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100/200兼用 器具・セットセット品 光源色電球色 連結数連結最大30台(100V時)、50台(200V時)まで、 光束(Lm)1410 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする