調光の可否否
色温度(K)2700
消費電力(W)20
容量(VA)21
エネルギー消費効率(Lm/W)117
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
長さ(mm)1492
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100/200兼用
器具・セットセット品
光源色電球色
連結数連結最大30台(100V時)、50台(200V時)まで、
光束(Lm)2340
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調色の可否否