DSY-4842WW 間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん DAIKO(大光電機) 63737206

間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63737206 品番DSY-4842WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 容量(VA)12 調光の可否非調光(非調光) 仕様連結最大36台まで、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 寸法(mm)巾66 長578 高27 電圧(V)AC100 取付場所天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)740
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする