間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード63737233 品番DSY-4843WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)9.7 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 容量(VA)10 調光の可否 仕様角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 長さ(mm)858 幅(mm)66 本体:白 高さ(mm)27 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色昼白色 連結数〜36台 光束(Lm)1110 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする