間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード63737258 品番DSY-4844AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)12.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 容量(VA)13 調光の可否 仕様角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 長さ(mm)1139 幅(mm)66 本体:白 高さ(mm)27 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色温白色 連結数〜36台 光束(Lm)1340 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63737258 DSY-4844AW 58707997 DSY-5618AWG LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機) LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする