消費電力(W)15
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)123.3
容量(VA)16
調光の可否否
仕様角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
長さ(mm)1419
幅(mm)66
色本体:白
高さ(mm)27
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
光源色昼白色
連結数〜36台
光束(Lm)1850
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調色の可否否