DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/非調光/リンクルライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63737486
品番
DSY-54260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
材質
本体:鋼板
長さ(mm)
1002
仕様
連結最大5Aまで、縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能、角度調整(オプション含む):角度調整不可
幅(mm)
40
高さ(mm)
77
器具・セット
器具のみ
取付面位置
天井面・壁面・床付兼用
LED交換
可
注意
※調光器併用不可
※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。