間接照明用器具/非調光/リンクルライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63737495 品番DSY-54261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 従来光源白熱灯60W×6灯相当 材質本体:鋼板 長さ(mm)1119 仕様連結最大5Aまで、曲げ最小角度100°、縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能、角度調整(オプション含む):角度調整不可 幅(mm)40 高さ(mm)77 器具・セット器具のみ 取付面位置天井面・壁面・床付兼用 LED交換
注意
※調光器併用不可
※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする