圧力開放蓋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63737677 品番 AKF-150G
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。

呼び径(A)150 グレー 仕様圧力開放 適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63737677
2025-05-22
用途:
排水口の蓋交換
建設業・工事業

つくりがしっかりとしていて、空気を排出する機構についてもその機能が期待されるとともに、通常使用における耐久性も十分に感じられる製品です。

対象商品:
63737652
2023-09-25
用途:
下水配管の逆流防止
製造業

この商品を取り付けてからトイレのゴポゴポという逆流した空気の音が出なくなりました。とても良い商品です。

2023-01-11
用途:
大雨時のトイレ逆流防止
サービス業

以前は通常の排水蓋を使用していましたが、大雨の際にトイレから下水の空気が逆流しトイレ内が水浸しになっていました。
屋外の排水蓋をこちらの商品に変えたところ、その事象は発生しなくなりました。
作りもしっかりしており、大変満足しております。

対象商品:
63737652
2022-06-25
用途:
汚水臭防止のため

二階に洗面・浴室(洗濯機)・トイレがあり、朝洗濯の後等に一階トイレで汚水臭がすることがあった。
未接着の既存の蓋と自分で(未接着で)交換した。
この蓋に交換してからほとんど臭わなくなった。

対象商品:
63737652
2021-09-25
用途:
大雨時のトイレ逆流防止
ハウスクリーン柴 様 (その他業種)

トイレ排水近くの蓋を圧力開放蓋に変えました。
既存の蓋はマイナスドライバーで少しずつ持ち上げると枠ごと外れまいしたので届いた製品を枠ごと交換しました。
蓋だけ交換できるか試しましたが既存のものと寸法が合わず、枠ごと交換しました。
説明書では枠を塩ビ用接着剤で塩ビパイプに固定するように書いてありますが、既存の枠も差し込んであるだけで固定されていなかったので固定しませんでした。
かなりきつく(寸法が)なっているので簡単には外れないと思います。
既存のものより蓋の厚み分ぐらい盛り上がりますので躓きが気になるなら人が通る場所では使わないほうがいいと思います。
効果については設置してからまだ大雨が降っていないため解りませんがエアー抜きの上部が手で簡単に動くので僅かな空気圧の変化でも抜いてくれそうです。

対象商品:
63737677
2021-07-09
用途:
集中豪雨対策
小島メンテナンス 様 (建設業・工事業)

年に10回ほど、台風の時など2階トイレを流すと
1階トイレから空気がゴボゴボ出ていました。
今まで暴風雨の中、汚水蓋を開けていました。
他社製(アロン化成)からの交換で蓋のみで交換出来ました。
少し高さが出るので、駐車場やプロパンガス交換の通路などへの
取付は破損の原因となりますので、注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
63737652
2021-05-16
用途:
既設の蓋と交換して効果あり

二階に浴室・洗濯機・トイレがあり、毎回ではないが浴槽排水や洗濯時に一階のトイレが臭う時があったが、交換してから全く臭わなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
63737652
2021-03-22
用途:
下水臭の改善を期待。
早岐眼科 様

強風時に室内の下水臭が気になるため、下水管の陽圧を逃がす目的で購入。既設の密閉蓋とポン付で交換できるので工事は不要。
本当に臭気が減るかどうか、強風時に検証する必要はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする