材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明
消費電力(W)8.7
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)74.7
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)116
直径(Φmm)66
高さ(mm)78
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)9
色(本体)黒
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否