材質本体:鋼板 白塗装
消費電力(W)5.7
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
仕様LED交換可、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)100
直径(Φmm)70
高さ(mm)82
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)8
色(本体)白
光束(Lm)390
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)配光角:18
演色指数(Ra)80
調光率(%)20〜100
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否