吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:18 光束(Lm)390 注文コード63737809 品番DSL-3963YBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は光源色・配光角度・光束など26種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ 黒塗装 消費電力(W)5.7 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 仕様LED交換可、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)99 直径(Φmm)50 高さ(mm)72 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)8 色(本体) 光束(Lm)390 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 調光率(%)20〜100 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
※調光器DP-40720は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする