DSL-4832YTG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) AC100V 63737827

DSL-4832YTG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63737827 DSL-4832YTG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63737827

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:19 注文コード63737827 品番DSL-4832YTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は光源色・配光角度・光束など26種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ 消費電力(W)6.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)70.9 仕様LED交換可、首振220°・回転360°、傾斜天井使用可能 寸法(mm)径Φ70 長145 吊高127.5 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命30,000時間 容量(VA)9 配光角度(°)配光角:19 光色電球色 調光方式調光可能(20%〜100%) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)440 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
※調光器DP-40720は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする