CU2-30 遮熱管 未来工業 63738167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱管

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
適合管の呼び20
内径(Φmm)30
内容量1個注文コード63738167品番CU2-30
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径(Φmm)36.5内径(Φmm)30適合管の呼び20ミルキーホワイト
注意
※直射日光厳禁。薬品注意。
※36サイズは箱に入っておりません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63738018
2022-11-21
用途: エコウィル設置時
近藤設備建設業・工事業

普段使用している物となんら遜色ありません。何より有難いのは、まとまった個数が注文できる事と配送が早いことです。

対象商品 : 63738036
2021-07-06
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

遮熱管の内側に黒いコーテイングがあることで、以前の材料より進化していて、良いと思います。

対象商品 : 63738167
2019-04-15
用途: 水・お湯・追い炊き配管に使用
建設業・工事業

水・お湯・追い炊き配管の保温材として使用しています。見た目も綺麗だし使い勝手がとても良いです。これからも使いたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする