※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
遮熱管(1m直管)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63738228
品番
CU2-36-10
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
配管しやすい1m直管です。
用途
屋内用
適合
(サヤ管アダプター)RMLS-2536M、(架橋ポリエチレン管サイズ)被覆5mm厚:13・16、裸:-
内径(Φmm)
33.7(最小値)
外径(Φmm)
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください