※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン配管アダプター(雨どい接続用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合VP管(75・100)VU管(75・100・125・150・200) 付属品VP20用・VE22用DP20用付属品 注文コード63738377 品番DA-ASV20
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品VP20用・VE22用DP20用付属品 適合VP管(75・100)VU管(75・100・125・150・200) 全長(mm)72 グレー 寸法L(mm)72 寸法D(mm)26 寸法l(mm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
設備機器のドレン配管
K.Bシステム 様 (建設業・工事業)

高効率の給湯器等を設置する際、雨どいが近くにある時は使用してます。
大変使い勝手が良い商品だと思います。

2025-03-02
用途:
給湯器のドレン配管を雨水桝に接続するため

VU200oの雨水桝にVP20oの配管を接続するために購入。32oのドリルで穴開け、スペーサーを100用に交換、200oにほぼぴったりはまる。DA-ASV20を購入したがVP20oをはめるには付属アダプターが必要であった。DA-ASV25であればアダプターが必要ないのではないか?取り合えず使用可能。使い勝手は大変良好。締めこむとゴムが膨らみぴったり雨水桝に取りつく。水漏れも無し、またVP管に勾配をつけるにも1,2oのずれは吸収する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする