DSL-4709YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738378

DSL-4709YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738378 DSL-4709YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738378

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:60 注文コード63738378 品番DSL-4709YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は配光角度・光束など22種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装 消費電力(W)18.2 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)68.1 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾230 長140 吊高66 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)32 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1240 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯100W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする