材質本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/本体:アクリル 乳白(一部マット)
消費電力(W)8
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)90
高さ(mm)105
奥行(mm)160
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)13
色(本体)白
光束(Lm)660
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯100W相当