吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:60 光束(Lm)1320 注文コード63738396 品番DSL-4387YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は配光角度・光束など22種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト・鋼板 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/本体:アクリル 乳白(一部マット) 消費電力(W)16 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)190 高さ(mm)105 奥行(mm)160 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)26 色(本体) 光束(Lm)1320 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯100W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする