吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63738405 品番 DSL-4459YW
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質本体:アルミダイカスト・鋼板 白塗装/本体:ガラス 乳白消し 消費電力(W)7.4 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)91 仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)180 直径(Φmm)85 高さ(mm)73 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:70 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする