材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
消費電力(W)9.1
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
寸法(mm)径Φ90 長138 吊高73
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)16
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
光色昼白色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)980
調光の可否非調光(非調光)
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯100W相当