材質本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
消費電力(W)18.2
ランプLED内蔵
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)101
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)140
幅(mm)230
高さ(mm)66
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色温白色
容量(VA)32
色(本体)白
光束(Lm)1840
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯100W×2灯相当