材質本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明
消費電力(W)16
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)85
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)95
幅(mm)205
高さ(mm)74
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)26
色(本体)白
光束(Lm)1360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源12Vダイクロハロゲン50W×2灯相当