DSL-4781YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738493

DSL-4781YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738493 DSL-4781YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738493

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:30 注文コード63738493 品番DSL-4781YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は配光角度・光束など22種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明 消費電力(W)8 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾90 高95 出127 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)13 色(本体) 配光角度(°)配光角:30 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)680 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63738493 DSL-4781YB 65945538 DSL-4781YB スポットライト DAIKO(大光電機) スポットライト DAIKO(大光電機) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする