材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)9.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×175
エネルギー消費効率(Lm/W)67
容量(VA)16
付属品拡散パネル付
仕様カバーバネ式、上向付・下向付兼用
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)黒
光束(Lm)610
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否