吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 注文コード63738545 品番DBK-38600YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×190 エネルギー消費効率(Lm/W)71.8 容量(VA)12 付属品拡散パネル付 仕様カバーバネ式 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)790 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源明るさFL30W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする