吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63738554 品番 DBK-39521YG
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×145 エネルギー消費効率(Lm/W)59.8 容量(VA)11 付属品拡散パネル付 仕様カバーバネ式、上向付・下向付兼用 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)365 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする