吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63738633 品番DBK-37403
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ブローイング工法・マット敷工法使用可能

付属品拡散パネル付 仕様取付可能壁厚5〜25mm 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)64 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※点滅には壁スイッチをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする