DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63738658
品番
DBK-39752Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
白
材質
本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×955〜1555×565
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
容量(VA)
23
光束(Lm)
1240
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
30000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可