DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63738667
品番
DBK-39753Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
黒
材質
本体:鋼板・鋼管 黒サテン塗装
仕様
LED交換可
寸法(mm)
巾250 高955〜1555 出915
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
13
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
光源寿命
光源寿命30,000時間
容量(VA)
23
高さ調節
吊高さ調節可能
光色
電球色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1240
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63738667
DBK-39753Y
65925265
DBK-39753Y
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました。