DBK-39754Y 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738676

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63738676 品番DBK-39754Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
色(本体) 材質本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×955〜1555×915 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 容量(VA)23 光束(Lm)1240 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)30000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする