吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)48 調光の可否非調光(非調光) 注文コード63738764 品番DBK-38595Y
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900
この商品は消費電力・調光の可否など6種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ型材 白塗装/本体:アクリル 白/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白 消費電力(W)48 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 容量(VA)49 色(本体) タイプ密閉型 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×50×145 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)4170 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源明るさHf32W×2灯相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする