DAIKO(大光電機)
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63738773
品番
DBK-38596Y
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ型材 白塗装/本体:アクリル 白/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白
消費電力(W)
48
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.8
容量(VA)
49
色(本体)
白
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
スイッチ
プルレススイッチ付(上下-上-下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×50×145
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
4170
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可