※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
防火キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63738998
品番
FPK-P
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
28.6
寸法D3(Φmm)
24
適合管外径(Φmm)
27〜37
適合配管
さや管(CD管・PF管):22、25、28、30(CD22、28、PF22、28)、架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(素管):20A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):13A、16A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ10mm):10A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):16、18、楕円CD管・保温材付楕円管(保温材厚さ10mm):長径33〜44、短径23〜31、ガスフレキ管(素管):25A、保温材付金属強化ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):13A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください