未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
防火キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63739007
品番
FPK-S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
23.6
寸法D3(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
21〜27
適合配管
さや管(CD管・PF管):16、18(CD16、PF16)、架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(素管):16A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):10A、ガスフレキ管(素管):20A、金属強化ポリエチレン管(素管):20A(床施工のみに対応)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください