材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)1425
色本体:黒
タイプL=1425mmタイプ
消費電力(W)23
幅(mm)47
高さ(mm)32
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.6
容量(VA)24
連結数〜19台
光束(Lm)1970
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式位相調光|逆位相調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
取付面位置床付専用