吹抜け・傾斜天井/梁用/間接照明用器具/調光/梁の上 のせたろう

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63739105 品番DSY-4632YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)1425 本体:白 タイプL=1425mmタイプ 消費電力(W)23 幅(mm)47 高さ(mm)32 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.6 容量(VA)24 連結数〜19台 光束(Lm)1970 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置床付専用
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
シーンコントローラー別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63739105 DSY-4632YWG 57290269 DSY-4632YWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする