DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63739139
品番
DBK-38344YE
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
仕様
LED交換可
適合
スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□115 埋込深36 出14
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.6
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
1
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
1.3
調光の可否
非調光
注意
※調光器併用不可