付属品拡散パネル付
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5〜25mm
材質アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径□111 埋込穴□100 埋込深64
タイプ上向照射・下向照射兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
取付場所天井埋込・壁埋込兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)11
色(本体)白
光色温白色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)370
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当