DBK-36713 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 63739157

足元灯・保安灯/足元灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)0.1 注文コード63739157 品番DBK-36713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は消費電力・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kw・15A)付 適合スイッチボックス専用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質本体:プラスチック 白 寸法(mm)巾70 高120 埋込深30 出8 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)25 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 光色電球色 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)2.5 調光の可否非調光(非調光)
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※オフライト付スイッチは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63739157 DBK-36713 65923104 DBK-36713 足元灯 DAIKO(大光電機) 足元灯 DAIKO(大光電機) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする