付属品コンセント(容量1.5kw・15A)付仕様LED交換可適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)0.5スイッチ証明用スイッチ付(入切)ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)0.5色(本体)白光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光(非調光)