未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ガス管両サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
63739174
品番
GAST-15
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質
耐候性樹脂製
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
33.7
寸法D(Φmm)
25.7
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
48
適合管の呼び
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください