DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
足元灯・保安灯/足元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1
仕様
LED交換可
注文コード
63739175
品番
DBK-38345Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
消費電力・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可
適合
スイッチボックス専用
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□115 埋込深36 出16
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
1.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
10
点灯保持時間
60秒
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
1.3
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63739175
DBK-38345Y
65924014
DBK-38345Y
人感センサー付足元灯
DAIKO(大光電機)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました。