DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
足元灯・保安灯/足元灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63739209
品番
DBK-37402
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
取付可能壁厚5〜25mm、マット敷工法使用可能
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□60 埋込穴□50 埋込深70 出8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
23
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
3
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
23
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※点滅には壁スイッチをご使用ください。