DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
足元灯・保安灯/足元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1
仕様
取付可能壁厚5〜25mm、マット敷工法使用可能
注文コード
63739227
品番
DBK-39495Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
消費電力・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付可能壁厚5〜25mm、マット敷工法使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット)
寸法(mm)
径□112 埋込穴□100 埋込深69 出10
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
22
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
3
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
22
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※点滅には壁スイッチをご使用ください。