※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス管両サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 63739235 品番 GAST-40
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。

材質耐候性樹脂製 寸法L(mm)96 寸法H(mm)60 寸法D(Φmm)52 寸法B(mm)25 寸法P(mm)80 適合管の呼び40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63739192
2024-06-15
用途:
配管の床面の固定に使用
三和水工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

下の部分が少し開いているので配管に装着しやすく好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする