足元灯・保安灯/保安灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品コンセント(容量1.5kW・15A)付 注文コード63739245 品番DBK-40840Y
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

専用埋込コンセント付※DBK-40839Yと専用コンセントのセット品です。
避難A-1形(日本照明器具工業会住宅用非常灯基準適合品)
停電時に昼白色で約30分間自動点灯。停電で電力供給源が絶たれると同時に、電池モードに移行して自動で点灯します。
非常時は携帯電灯としてコンセントから取外して使用可能。※約20時間以上連続点灯(指定電池の場合)
停電時は明るさセンサー切替スイッチに関係なく点灯します。

調光の可否非調光 ランプLED内蔵 容量(VA)0.6 電圧(V)AC100 寸法(mm)巾116 高120 埋込深さ29 埋込穴97×95 出19 色(本体) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質プラスチック 白/アクリル 透明 スイッチ明るさセンサー切替スイッチ付(自動・切)、携帯電灯用スイッチ付(入・切) 付属品コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
注意
※LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする