DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
部品・ランプ/スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
注文コード
63739279
品番
DP-40388
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック シルバー塗装
寸法(mm)
巾43 高91 埋込穴55×97 埋込深30 出14
電流(A)
15
電圧(V)
AC100専用
スイッチ
ON/OFFスイッチ 1個、3路オフライトスイッチ付
色(本体)
シルバー
注意
プレート別売(DP-40398〜40409)