部品・ランプ/スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 注文コード63739297 品番DP-40390
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様・電圧など27種類から選べます 他の種類を見る
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白 寸法(mm)巾43 高91 埋込穴55×97 埋込深30 出14 電流(A)15 電圧(V)AC100専用 スイッチON/OFFスイッチ 2個、3路オフライトスイッチ付 色(本体)
注意
プレート別売(DP-40398〜40409)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする