※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
両サドル台座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63739332
品番
GASTD-32
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質
耐候性樹脂製
適合
GAST-32
厚さ(mm)
5
寸法B(mm)
90
寸法P(mm)
74
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください